ポンズ ウォッシャブルコールドクリーム

ポンズ ウォッシャブルコールドクリーム - ユニリーバ・ジャパンポンズ ウォッシャブルコールドクリーム - ユニリーバ・ジャパン
(1件のレビュー)

美容エッセンス(肌を整える成分)を製品中40%配合。ハマメリスエキス(天然保湿成分)配合。保湿しながらしっかりメイクを落とし、しっとりとした美肌に。リッチなクリームでマッサージもできる。

シリーズポンズ形状コールドクリーム商品タイプ本体内容量1個(270g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11738658-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11738658
2022-02-02
用途: 塗装作業完了後
TOMOE株式会社

塗装業の会社です。
塗装マスクやゴーグルで覆われていない部分はどうしても塗料で染まってしまいますが、こちらの製品で洗顔すると塗料が落ちるそうです。
ふき取りタイプではなく、ウォッシャブルタイプが良いとも聞いています。
ドラッグストア等と単価はそう変わりありませんが、まとめて購入するとなると重さもありますので重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする