ホーユー
ビゲン
メンズビゲン スピーティーII
のびがよく、たれにくいクリームタイプで、必要な量だけ何回かに分けて使えます。
放置時間5分の早染めタイプです。
シリーズ
メンズビゲン
性別
男性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1個(80g)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11740347
-
自然な黒色
N
¥
950
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
11740356
-
黒褐色
D
¥
950
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
11740365
-
自然な褐色
S
¥
950
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください