ホーユー
ビゲン
ビゲン ヘアカラー
髪全体になじみやすい全体染めです。
トリートメントタイプなのでしっとりとした染め上がりです。
地肌の汚れが落ちやすいのでさわやかに仕上がります。
不快な臭いや刺激の少ない品質です。
シリーズ
ビゲン
目的
白髪染め
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1個(40mL)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11743752
-
自然な栗色
4G
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
11743768
-
深い栗色
5G
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
11743777
-
自然な褐色
6G
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
11743786
-
自然な黒褐色
7G
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください