曜日別特売

白檀の香り

白檀の香り - 四国特紙白檀の香り - 四国特紙白檀の香り - 四国特紙白檀の香り - 四国特紙白檀の香り - 四国特紙白檀の香り - 四国特紙
(26件のレビュー)

ピュアパルプ100%使用、白檀の花をイメージした1色プリントならびに香りつきの高付加価値商品です。

タイプダブル種別芯あり材質パルプ香り白檀の香りホワイト幅(mm)114長さ(m)30使用場所トイレロール直径(mm)105
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11746148-1個(4ロール)30114
オープン
499
549(税込)
当日出荷
75708237-1個(12ロール)30114
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
11746157-1ロール30114
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: トイレ
株式会社 アネックス ラボ医療・福祉・介護関連業

白檀の香りがとても落ち着きます。
トイレにおいてあるだけで香るのでストック棚に置いてあります。

2024-12-02
用途: トイレに置くだけで

香りがすごいです!封をあけるまえから白檀の香りがし、開けたらさらに香るのでビニールに入れて保存しています。トイレの芳香剤が必要ないことと、紙もそこそこ柔らかいので老人は喜んでおります。

1が参考にしています
2025-02-18
用途: トイレ
サービス業

白檀の香りも色々ありますが、こちらのお品は石鹸の香りに近い感じです。香りづけしたい場合にお薦めですが、私としては思った香りとは異なったので★4つにさせていただきました。

対象商品 : 75708237
2024-08-16
用途: トイレ使用時
株式会社エヌ・エス・アイ卸売・小売業

お値段もそれなりに高いのですが、ふわふわ感はすごいです。
摩擦感を一切感じないです。
白檀の香りが忠実に再現されています。トイレに良い香りが広がります。

対象商品 : 75708237
2024-02-02
用途: お客様用のお手洗いに
医療法人みなとみらい医療・福祉・介護関連業

なんどもリピートしてます。
香りもよく、これ以外使う気になりません。

対象商品 : 11746148
2023-07-04
用途: 用品用品
建設業・工事業

とても上品な香りで紙質もとてもよいです。
再度購入します。

対象商品 : 75708237
2021-12-20
用途: トイレ
教育・研究機関

とても落ち着いた香りが良い。少し強度が不足しているかも

対象商品 : 11746148
2021-02-08
用途: トイレ

白檀の香プンプン。二枚合わせでソフトな紙質。トイレのニオイを和らげゴシゴシ拭いても粘膜に優しい。トイレッとペーパーとしては最高品質と言えそう。匂いが合わない人もいるでしょうからその点は要注意。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする