メガネのシャンプー 除菌EX

メガネのシャンプー 除菌EX - SOFT99メガネのシャンプー 除菌EX - SOFT99メガネのシャンプー 除菌EX - SOFT99メガネのシャンプー 除菌EX - SOFT99メガネのシャンプー 除菌EX - SOFT99メガネのシャンプー 除菌EX - SOFT99メガネのシャンプー 除菌EX - SOFT99メガネのシャンプー 除菌EX - SOFT99
(12件のレビュー)

メガネにスプレーし、水で流すだけ。
汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。
レンズにもフレームにも優しい中性タイプ。
スプレーして水で洗い流すだけ、こすり洗いは不要です。
スプレーする度、人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香りをお楽しみいただけます。
詰め替え用もあります。

液性中性香りミンティベリー商品タイプシャンプー
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面11746464-1個(200mL)本体
オープン
499
549(税込)
当日出荷
正面11746473-1個(160mL)つめかえ用
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『メガネのシャンプー 除菌EX』【SOFT99 TV】 
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11746464
2022-01-13
用途: メガネ洗浄

メガネの鼻パッド部やレンズのフチの汚れも、泡の力である程度綺麗に落としてくれます。超音波洗浄器を使うより手軽で気に入りました。

対象商品 : 11746464
2021-12-09
用途: メガネ洗浄
農・林・水産業

メガネにシュッと吹きかけて指で擦り、水で流すとピカピカになります。メガネをつけたときに、クリーナーのフルーティーなフワッと香ります。

対象商品 : 11746464
2022-07-28
用途: 眼鏡洗い
有限会社篠原企画

送料無料にする為に価格調整の為に購入。
定番で使用しているので、性能的には満足です。

対象商品 : 11746464
2021-03-21
用途: 普段使っているメガネに
医療・福祉・介護関連業

とてもキレイになります。追加注文してしまいました。

2020-09-09
用途: 眼鏡を洗う時に
その他業種

お風呂に入る時に、何時も使用しています。
メガネ回りについた、ファンデーションも、レンズも綺麗に洗浄できて、気持ちが、良いです。
メガネ専用洗剤なので、レンズの事を考えても安心です。

対象商品 : 11746473
2020-05-23
用途: メガネ洗い
飲食業

いつもメガネ屋さんで洗ってますがメガネシャンプーが話題になってまして使いたいと思い購入しました!小さい入れ物に入れて会社とかでも使えばいいかもしれません。

対象商品 : 11746464
2020-02-10
用途: 眼鏡用
建設業・工事業

眼鏡の目に見えない菌や汚れを落とすために購入しました。目に見えないので効果は分かりませんがきれいになったような気がします。

対象商品 : 11746464
2020-01-28
用途: JFE内仕上げ作業。
サービス業

油や汗の汚れが簡単にとれたので、嬉しいです。眼鏡が良く見えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする