メガネのシャンプー 除菌EX アクアミントの香り

メガネのシャンプー 除菌EX アクアミントの香り - SOFT99メガネのシャンプー 除菌EX アクアミントの香り - SOFT99メガネのシャンプー 除菌EX アクアミントの香り - SOFT99メガネのシャンプー 除菌EX アクアミントの香り - SOFT99
(5件のレビュー)

メガネにスプレーし、水で流すだけ。
汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。
レンズにもフレームにも優しい中性タイプ。
スプレーして水で洗い流すだけ、こすり洗いは不要です。
スプレーする度、スッキリ清涼感のあるさわやかなミントの香りをお楽しみいただけます。
詰め替え用もあります。

液性中性香りアクアミント商品タイプシャンプー
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面11746498-1個(200mL)本体
オープン
499
549(税込)
当日出荷
11746507-1個(160mL)つめかえ用
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『メガネのシャンプー 除菌EX』【SOFT99 TV】 
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11746498
2023-02-20
用途: メガネのクリーニング
時松精米所

メガネに十分噴霧して軽く指先で撫でる必要が有ります。でないと、油脂分が残りやすい。むらなく拭き上げるにはティッシュではなくキムワイプが最良です。少し拭きむらが出やすいので、キムワイプを3枚以上使用します。

対象商品 : 11746498
2021-08-15
用途: メガネの洗浄

メガネを洗浄するために使用します。効果は普通です。

対象商品 : 11746507
2018-08-09
用途: 眼鏡洗う時
製造業

詰め替えを探していました
安く買えたので満足です
また買います

対象商品 : 11746507
2017-09-27
用途: メガネ掃除
農・林・水産業

清掃後はメガネに付着した皮脂も取れた感じがします。

対象商品 : 11746498
2016-11-30
用途: メガネの掃除

布クロスで掃除するよりも簡単にメガネがキレイになる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする