花げしき 備長炭

花げしき 備長炭 - カメヤマ花げしき 備長炭 - カメヤマ花げしき 備長炭 - カメヤマ
(3件のレビュー)

現在の住環境に合わせ、香りを抑えて煙を極々微量に抑えたお線香。備長炭と活性炭さらに消臭剤を配合し、お部屋のにおいを中和消臭。パッケージは、日本を代表する京都のテキスタイルブランド:SOU・SOUとコラボしました。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11746918-1箱(50g)
450
399
439(税込)
翌日出荷
11746927-1箱(240g)
1,500
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
11746936-1箱(120g)
830
739
813(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 毎日の焼香
不動産業

煙も香りも殆どないので狭い空間でも気にしないで焼香できます。
雨の日の室内干しにも香がしないので助かります。
何十年も備長炭のお線香を使っています。

対象商品 : 11746918
2021-04-02
用途: お仏壇
建設業・工事業

お仏壇のお線香に使用しています、色々なお線香を使用しましたが、煙の量とにおいがとても少ないので気に入っている商品です。

対象商品 : 11746927
2020-06-04
用途: 香り、煙が少なくて良い。
サービス業

香り、煙が少なくて良い。備長炭で炭の効果もありそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする