トイレ用ティンクル 直射・泡 2wayスプレー

トイレ用ティンクル 直射・泡 2wayスプレー - 金鳥(KINCHO)トイレ用ティンクル 直射・泡 2wayスプレー - 金鳥(KINCHO)トイレ用ティンクル 直射・泡 2wayスプレー - 金鳥(KINCHO)トイレ用ティンクル 直射・泡 2wayスプレー - 金鳥(KINCHO)
(4件のレビュー)

流すだけでは落ちにくい汚れをピンポイント直射でブラシを使わずに洗浄します。通常のお掃除にはノズルを切り替えて泡洗浄に。お掃除するたびに親水性皮膜を作り汚れ防止。

用途【液性】弱酸性種別スプレー液性弱酸性使用場所トイレ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面11749352-1個(300mL)本体
470
459
505(税込)
当日出荷
正面11749368-1個(250mL)詰替
265
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 主に男子トイレ用

主にに洗う面が広い男子用便器の清掃で使用。定期的にスプレーし、その後ブラシで清掃しています。臭いも取れるようです。
詰め替え用を何度も購入しています。
ただ、もう少し泡が細かくてもよいのでは。

対象商品 : 11749352
2024-03-01
用途: 清掃
飲食業

逆さにも噴射できるので、裏側にも使用しやすい。
直噴はこびりつきを流すのに便利。

1が参考にしています
対象商品 : 11749352
2020-10-15
用途: ハウスクリーニング時に
美・CleanUpサービス業

ハウスクリーニング時に使っています。
サンポールとの使い分けをしています。
またリピートさせて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 11749368
2020-09-25
用途: トイレの掃除に使用
建設業・工事業

泡がまとわりついて汚れがよく落ちるようです。近所に売ってないので助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする