スーパーバスクリーナー

スーパーバスクリーナー - ロケット石鹸
(1件のレビュー)

イオン洗浄システムで塩素も酸も使用していない安心な中性タイプです。

用途浴槽・浴室の床・壁・洗面器使用場所浴室商品タイプ業務用液性中性成分界面活性剤(5%:アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、キレート剤、溶剤タイプ液体使用の目安1m2に対して約3秒押す(約12ml)アズワン品番65-0385-28内容量1個(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11749517-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11749517
2026-01-31
用途: 自宅用
サービス業

すぐ無くなるので 
大容量があって良かったです
小さいのは使ったことがあるので 商品自体は問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする