ハートホーム キッチンスポンジ ハード

ハートホーム キッチンスポンジ ハード - キクロンハートホーム キッチンスポンジ ハード - キクロン
(4件のレビュー)

用途に合わせて使い分けができるハード、ソフト、ネットのラインアップお徳用スポンジ。5個パックタイプ。

使用場所キッチンタイプハード寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×60×32適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11751154-
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-01
用途: ややスポンジが硬い
杉江技研製造業

ややスポンジが硬く使いづらいと思いますが、安価なスポンジの様にすぐにへたる事が無いので良いと思います。

対象商品 : 11751154
2022-05-16
用途: キッチン

値段のワリにはしっかりした感じです。
リピートします。

対象商品 : 11751154
2020-12-07
用途: 工場内作業

工場内でペール洗浄時に使います。
(マジックで書いてある文字を消します)
モノタロウブランドの小さいのと併用しています。
このサイズが使いやすい作業員がいますので購入しています。
硬さが丁度いいようです。

対象商品 : 11751154
2016-10-12
用途: 食器洗い
ワンテッド有限会社

100円のものは一ヶ月の使用でスポンジが壊滅。これはそれより保つが、値段相応である。その程度で新品に交換したい方には良いかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする