キクロン
ハートホーム ネットスポンジ
こんなお得な商品も!
ネットクリーナー
モノタロウ
¥
89
税込
¥
98
(196)
(2件のレビュー)
2つ折りにして使えるので、皿・コップ洗い等に便利です。
寸法(mm)
80×150×20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
150×80×20
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11751163
-
1パック(3個)
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
89851702
-
1パック(5個)
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください