曜日別特売

クエン酸+オレンジオイル配合自動食器洗い洗剤

クエン酸+オレンジオイル配合自動食器洗い洗剤 - ロケット石鹸クエン酸+オレンジオイル配合自動食器洗い洗剤 - ロケット石鹸
(1件のレビュー)

サッと溶けてしっかり落とす。全メーカーの粉末洗剤供給タイプの食器洗い機に対応。クエン酸効果で庫内もピカピカ。油汚れに強いオレンジオイル配合。本体としてそのまま使える計量スプーン付き。

用途食器・調理用器具(粉末洗剤供給タイプの食器洗い乾燥機・自動食器洗い機専用)使用場所キッチン商品タイプ本体成分界面活性剤[1% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル]水軟化剤(有機酸塩)アルカリ剤(炭酸塩、重炭酸塩)漂白剤工程剤(芒硝)酵素漂白活性化剤オレンジオイルタイプ粉末液性弱アルカリ性内容量1個(800g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11751495-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11751495
2015-10-23
用途: 鏡面加工された金属の酸化被膜の還元時の洗浄剤に添加しようと購入

酸性の溶液に界面活性的洗浄力を加える為に添加しようと購入したら、「クエン酸+オレンジオイル」と商品名に書いてありますが「アルカリ性」でした。
やけに泡立ってボイリングするのでおかしいと気づきました。危うく酸性ガスの餌食になるところでしたが作業前に気付き容器の注意事項はよく読むべきと反省しました。
捨てるのはもったいないので、洗濯洗剤に添加して使用しています。
使い始めは、洗濯機のドラムの水垢が剥離して洗濯しなおさないといけないほどオラオラが出ましたが、洗濯槽クリーナー効果が発揮され、最近は干し忘れた時の生乾き臭がしなくなりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする