曜日別特売

業務用ライオン ライオガードアルコール

業務用ライオン ライオガードアルコール - LION(ライオン)業務用ライオン ライオガードアルコール - LION(ライオン)業務用ライオン ライオガードアルコール - LION(ライオン)
(18件のレビュー)

非危険物のアルコール製剤(食品添加物)エタノールにクエン酸ナトリウムを添加、優れた除菌効果を発揮。
調理器具、厨房施設だけでなく、介護施設、学校、保育園などの施設の衛生対策に。

使用場所厨房、介護施設、学校、保育園など液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11752213-1本(5L)5業務用、詰替用
オープン
3,398
3,670(税込)
当日出荷
11752222-1本(20L)20業務用、詰替用
オープン
9,998
10,798(税込)
当日出荷
48854032-1本(1L)1業務用、本体
オープン
889
960(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 手の消毒などに
電気・ガス・熱供給・水道業

手の消毒などに、安全そうなイメージで使っています。重宝しています。

対象商品 : 11752213
2025-06-03
用途: まな板やテーブル、調理器具
飲食業

サラッとしていろんな用途にいい感じに使いやすいです

対象商品 : 48854032
2024-02-02
用途: 室内の消毒
サービス業

しっかり除菌出来ている気がします。
スプレーも使いやすいです。

2023-03-22
用途: 調理台の除菌その他
飲食業

洗浄した食器の仕上げや使用前にも塗布しています。匂いも残らず、お値段も安いので今後もリピしようと思います。

対象商品 : 11752213
2022-12-23
用途: 手指の消毒

量もたくさんあり、様々な場面で消毒をしています。安心して使っています。

対象商品 : 11752222
2022-06-04
用途: 大容量は助かりますが・・・
ユーワンプランニングサービス業

同じものが千円安くあるので10%OFFの時に一回注文してみました。
なかなか大容量取り扱い無いので購入できるのは助かります。
ただ少し値段が高いのだけが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 11752213
2022-09-09
用途: 日頃の身の回りの消毒と掃除
卸売・小売業

日常のテーブルを拭く場合やペットのトイレなどの清掃に使用しています。特ににおいに違和感もなく使えます。

対象商品 : 11752222
2022-06-22
用途: バス車内の消毒等
サービス業

安心して使用できるブランドです。
何度も購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする