曜日別特売

メディゾール シルバー(無香性)

メディゾール シルバー(無香性) - 呉工業(クレ)メディゾール シルバー(無香性) - 呉工業(クレ)メディゾール シルバー(無香性) - 呉工業(クレ)メディゾール シルバー(無香性) - 呉工業(クレ)メディゾール シルバー(無香性) - 呉工業(クレ)
(3件のレビュー)

ニオイのもととなる雑菌を分解・中和するので、悪臭をしっかり排除することが出来ます。強力な消臭・除菌・防カビ効果が長期間持続します。無香性。

商品タイプ本体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1175254510871個(200mL)0.145L
オープン
539
593(税込)
当日出荷
1088197310871箱(200mL×20本)2.9L
15,120
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11752545
2021-04-30
用途: 靴の消臭剤として利用
運輸・通信業

もう10年以上、靴の消臭剤として利用してます。靴が臭くなる事は無くなりました。

対象商品 : 11752545
2019-10-28
用途: エアコン・靴箱等の除菌

清潔感があり、とても良いです。これからも使用したいと思います。

対象商品 : 11752545
2017-08-08
用途: においの気になる場所へ

雑菌臭のする場所にスプレーしましたが、直後は消臭できてもしばらくするとくさくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする