曜日別特売

消臭力 自動でシュパッと

消臭力 自動でシュパッと - エステー消臭力 自動でシュパッと - エステー消臭力 自動でシュパッと - エステー
(7件のレビュー)

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。

成分香料、エタノールシリーズ消臭力使用場所室内内容量1個(39mL)
全10種類を絞り込む
香り
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
香り
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33053291-付替ピュアフローラル
オープン419
339
アウトレット
373(税込)
当日出荷
残り1点です
33053316-付替マイルドソープ
オープン399
399
439(税込)
当日出荷
11753884-付替トゥインクルフローラル
440
取扱い終了
代替品有
35213945-付替ハーバルローズ
オープン
取扱い終了
代替品有
41374767-本体ピュアフローラル
880
取扱い終了
11753866-本体トゥインクルフローラル
880
取扱い終了
11753875-本体ブリリアントハーブ
880
取扱い終了
11753893-付替ブリリアントハーブ
440
取扱い終了
35213954-付替ハーバルカモミール
440
取扱い終了
33053307-付替フレッシュシトラス
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11753884-69336724- 消臭力 自動でシュパッと エステー 69336724消臭力 自動でシュパッとエステー1個(78mL)
589
税込648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35213945-69336715- 消臭力 自動でシュパッと エステー 69336715消臭力 自動でシュパッとエステー1個(78mL)
589
税込648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33053307
2021-09-13
用途: お部屋の芳香剤として

数種類ありますがこの柑橘香りは爽やかで一番良いと思います。

対象商品 : 11753866
2019-10-01
用途: 社長室用
平田パッキン工業株式会社製造業

きつくない香りが良い。普段使わない場所なので、自動で噴射が便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 11753893
2019-11-04
用途: 玄関用
株式会社吉田製作所

あまり香りが無いので、においに敏感な人には向いています。

1が参考にしています
対象商品 : 41374767
2018-04-26
用途: 事務所に

いつも【グレード消臭センサー&スプレー ジョンソン】を使用していますが、こちらを購入してみました。比較したところ消臭されているのか、芳香されているのか今一よく分かりません。その点では【グレード消臭センサー&スプレー ジョンソン】の方が良い香りに包まれます。他の香りだと違うのかもしれませんね。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 35213954
2015-11-19
用途: j事務所入り口廊下に設置
株式会社タクマテクノス

とてもよい香りです。香りがきつくないので、万人うけすると思います。気に入ったので、個人的に自宅玄関にも使用してます。
本体セットがない為、必ず他の香りが一つ出てしまうのが難点です。

1が参考にしています
対象商品 : 33053307
2014-07-24
用途: 受付カウンターに設置

本体、付け替えスプレーともに扱い易く、作りがシンプルなわりに、機能的に満足しています。夏場は柑橘系が良いかと思い、こちらに香りの変更をしました。常にセンサーが働くせいか、電池の減りは思ったより早いです。

対象商品 : 35213945
2014-04-04
用途: 消臭
運輸・通信業

トイレに使用していて、とてもよい香りがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする