曜日別特売

キムコ

キムコ - 小林製薬キムコ - 小林製薬
(11件のレビュー)

備長炭の8倍のパワーの活性炭を配合して冷蔵庫用脱臭剤
魚や漬物などキツイ臭いでもしっかり消します。
効き目は6ヶ月しっかり持続します。
炭入りゼリーで取替え時期が一目でわかります。

成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤タイプレギュラー有効期間開封後約5~6ヶ月間(使用環境、設置場所などにより異なります)アズワン品番64-1138-25危険物の類別非危険物内容量1個(113g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11754374-
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 冷蔵庫の消臭に

こちら価格が手頃なので、定期的に購入しやすいというのもありますが、
見た目も白が基調で清潔感があり、スリムで、交換目安も分かりやすく、消臭効果も十分感じられるのでリピート購入しております。

2025-02-05
用途: 冷蔵庫等の脱臭に使用しています
サービス業

定番の商品で、安心して使用できます・・・大型冷蔵庫でしたらジャイアントの方が良いと思います。

2025-03-17
用途: 冷蔵庫の消臭

家庭用冷蔵庫の消臭用途。冷蔵庫自体が小さい為か、よくきいている気がします。

対象商品 : 11754374
2024-05-09
用途: 家庭用

小林製薬はよくわかりませんが、冷蔵庫にはキムコがしっくりきます。

対象商品 : 11754374
2022-10-03
用途: しばらく使っていなかった冷蔵庫

しばらく放置していた冷蔵庫ですが、いろいろな掃除しても
気になるにおいが消えませんでした。しかし購入したキムコを
入れるとみごと消臭完了。さすが定番商品だけのことはあります。

対象商品 : 11754374
2022-04-26
用途: 冷蔵庫
司冠栄製作所株式会社

消臭力がとてもいいと思います。お値段もリーズナブルでいいですね

対象商品 : 11754374
2019-12-20
用途: 冷蔵庫と食器棚の臭い取りに使用
その他業種

何とも言えない嫌な臭いがキムコを置いただけで二日で消えた、取り替え時期が一目で分かり便利。

対象商品 : 11754374
2017-05-17
用途: 部屋の空気清浄

妻が化学物質アレルギーなのでキムコで各部屋の空気清浄にしようしています。キムコはアレルギー症状が出なく快調に暮らせます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする