曜日別特売

キムコ ジャイアント

キムコ ジャイアント - 小林製薬キムコ ジャイアント - 小林製薬
(11件のレビュー)

備長炭の8倍のパワーの活性炭を配合して冷蔵庫用脱臭剤
魚や漬物などキツイ臭いでもしっかり消します。
効き目は6ヶ月しっかり持続します。
炭入りゼリーで取替え時期が一目でわかります。

成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤タイプジャイアント有効期間開封後約5~6ヶ月間(使用環境、設置場所などにより異なります)アズワン品番64-1134-41危険物の類別非危険物内容量1個(162g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11754383-
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 大型冷蔵庫用として購入しました
サービス業

定番の商品なので、安心して使用できます。大型冷蔵庫にはジャイアントが良いと思います。

2025-03-17
用途: 冷蔵庫の消臭

業務用冷蔵庫に使用。冷蔵庫サイズが大きいので適切なサイズ・個数が分かりにくく悩みました。結果、少なかった模様。

対象商品 : 11754383
2024-10-08
用途: 冷蔵庫脱臭
建設業・工事業

やっぱり大容量は安心します。買いに行くことを考えると定期的に頼んでみた方が楽だと思います。

対象商品 : 11754383
2025-04-07
用途: 臭い消し
製造業

すぐ届いたので助かりました
すぐ使用して収めることができました

対象商品 : 11754383
2023-03-06
用途: 冷蔵庫内で使用
その他業種

何故か冷蔵庫扉を開けた時新品時でも庫内の臭いがします。完璧にラップすることはできない状態で食材は入れていますがキムコ入れても入れなくてもあまり変わりません。なぜでしょうね?

対象商品 : 11754383
2022-10-03
用途: 会社の冷蔵庫
太盛工業株式会社

会社の冷蔵庫で、納豆は入れていないのですが、何故か納豆臭く、コーヒーガラで対応してみましたが駄目。臭い取りと言えば思いついたのが『キムコ』でしたので購入。今は臭っていません。

対象商品 : 11754383
2022-05-21
用途: 冷蔵庫や車内
サービス業

冷蔵庫はもちろん、車にも使用しています。車内はにおいがキツいと乗り物酔いをしてしまうので、以前からキムコジャイアントを使用してましたが、購入店舗で取り扱いがなくなり困ってました。今後はこちらで購入します。

対象商品 : 11754383
2019-10-07
用途: 事務所内の冷蔵庫に

一般家庭のように生鮮食品を常時いれておくことはないのですが、どうしても臭いはでてきます。
特に問題はなく脱臭してくれているようです。
今まで使用していたものより大容量で、価格も不満はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする