曜日別特売

シューグー100 ナチュラル

シューグー100 ナチュラル - コロンブス(COLUMBUS)シューグー100 ナチュラル - コロンブス(COLUMBUS)
(13件のレビュー)

靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。

自然色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11754636-
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11754636
2024-11-09
用途: 靴の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

剥がれてしまったソールに使用したが綺麗にくっついてくれました。
耐久性はこれから!

対象商品 : 11754636
2021-12-04
用途: スニーカーの踵補修に使用
サービス業

大切なスニーカの踵のすり減りの防止に塗りたくります。レアなスニーカーに欠かせれません。

対象商品 : 11754636
2021-06-25
用途: 靴修理
株式会社自研センター教育・研究機関

他のブランドもいくつか使ってみたが、やはりシューグー一択。肉痩せがほとんどないのがとにかく良い。他のブランドは一件コスパがよさそうだが揮発分が多くて、結果的にはイマイチ。

対象商品 : 11754636
2020-03-09
用途: 運動靴の補修で利用して大変助かっています。
ビット電気・ガス・熱供給・水道業

運動靴の補修で利用して大変助かっています。
毎日の事で安めに運動出来ます。

対象商品 : 11754636
2023-02-28
用途: 靴底補修

弱い 歩いているうちに千切れてなくなる 力のかかる部分には不向きか

1が参考にしています
対象商品 : 11754636
2019-08-15
用途: 靴底の補修に使用
サカシタネットデザイン

ん~、接着が弱くて補修したところが剥がれてきます。
接着面もヤスリで荒らしてからの使用なので使い方に問題は無いと思います。
他のメーカーの方が持ちますね。

対象商品 : 11754636
2019-02-18
用途: 擦り切れた、靴底の補修。

以前より使用していて、その使い勝手はよく知っているので、リピーターになっている。 思ってたよりも、かなり保つので良い。 リサイクルにもなっている。

対象商品 : 11754636
2019-01-29
用途: 靴底のの修理
製造業

ナチュラルで透明なのでどの靴にもあうので修理に便利、靴底だけではなくカバー部分にもショウできるので良い、ただ匂いがきつく作業時に大変

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする