ペイントマーカーSR No.551

ペイントマーカーSR No.551 - 寺西化学ペイントマーカーSR No.551 - 寺西化学ペイントマーカーSR No.551 - 寺西化学ペイントマーカーSR No.551 - 寺西化学ペイントマーカーSR No.551 - 寺西化学ペイントマーカーSR No.551 - 寺西化学ペイントマーカーSR No.551 - 寺西化学ペイントマーカーSR No.551 - 寺西化学
(15件のレビュー)

においが少なく日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカー。
黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。
直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。

用途プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。タイプシングル線幅(mm)1.2インク油性インク商品タイプ使い切り本体線の太さ細字内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11754943MSR551P-T1
200
179
197(税込)
当日出荷
11754952MSR551P-T2
200
179
197(税込)
当日出荷
11754968MSR551P-T3
200
179
197(税込)
当日出荷
11754986MSR551P-T5
200
179
197(税込)
当日出荷
11755013MSR551P-T11空色
200
179
197(税込)
当日出荷
11755004MSR551P-T8
200
179
197(税込)
当日出荷
11755022MSR551P-T12桃色
200
179
197(税込)
当日出荷
11755038MSR551P-T30
200
179
197(税込)
当日出荷
11754977MSR551P-T4
200
179
197(税込)
当日出荷
11755047MSR551P-T36
200
取扱い終了
11755056MSR551P-T37
200
取扱い終了
11754995MSR551P-T6
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11754968
2021-04-27
用途: バイクメンテナンス
製造業

外したカプラや端子の識別するため使用しています。白・ピンクに今回追加して青を購入しましたが発色が良く気に入りました。トルク締め後の合いマークにも使えます。

対象商品 : 11754943
2020-09-21
用途: 園芸名札
製造業

名前が消えない事を願っています。具合良かったらまた購入します

対象商品 : 11754943
2020-04-29
用途: 自作の看板にペイント
すずきミュージック教育・研究機関

細かいところも塗りやすいです。黒色だから、発色が長持ちするかどうかは心配していません。

対象商品 : 11754943
2019-12-02
用途: バラの名札に
製造業

バラの名前をプラスティックのプレートに書くために購入しました。時間が経っても消えずに残っているので購入して良かったと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 11754986
2019-11-14
用途: 製品の識別作業に使用

使用後の乾きも速いし使い勝手が良い。
今回の注文の際、中字用が欲しかったのですが、細字しか取り扱いがなかったので細字をお願いしました。今後、取り扱って頂けると助かります。

対象商品 : 11755056
2020-07-03
用途: 自転車のメンテナンスに
グッドサイクル

この商品ばかりリピートとしています。細かいところまで書けます。

対象商品 : 11754943
2018-10-26
用途: 農業の花の名札に使用
農・林・水産業

有機溶剤入りの農薬や屋外の紫外線、降雨等に耐えられるマーカーを探していましたが、濃く書けるせいか他の油性ペンよりも持ちがよいようです。札に書く内容は少なくとも3-4年は消えてほしくない情報なので他のマーカーとも比較しながら良いものを選択していくつもりです。

3が参考にしています
対象商品 : 11754943
2019-01-19
用途: 植物のネームプレートに
電気・ガス・熱供給・水道業

一般のマジックインキに比べ、こちらは顔料インクなので紫外線劣化しにくく何度も書き直す手間が省けて便利。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする