曜日別特売

装飾平小ねじ フラット (真鍮バフクロームメッキ)

装飾平小ねじ フラット (真鍮バフクロームメッキ) - SCULPS

天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。

材質真鍮バフクロームメッキ表面処理バフクロームメッキ頭部形状内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12121786SCP-AB350M4M4100.710
310
279
307(税込)
当日出荷
12121795SCP-AB351M4M4150.710
330
299
329(税込)
翌々日出荷
12121804SCP-AB355M4M4100.712
260
249
274(税込)
翌々日出荷
12121813SCP-AB356M4M4150.712
280
269
296(税込)
翌々日出荷
12121822SCP-AB360M5M5100.812
260
249
274(税込)
翌々日出荷
12121838SCP-AB361M5M5150.812
280
269
296(税込)
翌々日出荷
12121847SCP-AB365M5M5100.816
340
309
340(税込)
翌々日出荷
12121856SCP-AB366M5M5150.816
360
339
373(税込)
翌々日出荷
12121865SCP-AB370M6M6151.016
360
339
373(税込)
翌々日出荷
12121874SCP-AB371M6M6201.016
400
379
417(税込)
翌々日出荷
12121883SCP-AB375M6M6151.020
470
439
483(税込)
翌々日出荷
12121892SCP-AB376M6M6201.020
530
489
538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1329:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする