曜日別特売

装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮クロームメッキ)

装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮クロームメッキ) - SCULPS

頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。

穴の形状すりわり表面処理クロームメッキ材質(本体)真鍮種類丸形頭部形状取付部おねじ材質(取付部)真鍮内容量1個
全19種類を絞り込む
頭部径(Φmm)
取付長(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12121908SCP-AB190M50.812510
270
219
241(税込)
翌々日出荷
12121917SCP-AB191M50.812515
290
259
285(税込)
翌々日出荷
12121926SCP-AB192M50.812520
270
269
296(税込)
翌々日出荷
12121935SCP-AB195M50.816510
360
319
351(税込)
翌々日出荷
12121944SCP-AB196M50.816515
320
299
329(税込)
翌々日出荷
12121953SCP-AB197M50.816520
400
349
384(税込)
翌々日出荷
12121962SCP-AB265M6110610
210
取扱い終了
12121978SCP-AB266M6110615
230
取扱い終了
12121987SCP-AB267M6110620
260
取扱い終了
12121996SCP-AB269M6112610
220
取扱い終了
12122005SCP-AB270M6112615
240
取扱い終了
12122014SCP-AB271M6112620
270
取扱い終了
12122023SCP-AB272M6112625
300
取扱い終了
12122032SCP-AB280M6116615
320
取扱い終了
12122048SCP-AB281M6116620
350
取扱い終了
12122057SCP-AB282M6116625
400
取扱い終了
12122066SCP-AB285M6120615
430
取扱い終了
12122075SCP-AB286M6120620
490
取扱い終了
12122084SCP-AB287M6120625
560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする