曜日別特売

装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ)

装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ) - SCULPS装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ) - SCULPS装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ) - SCULPS
(2件のレビュー)

頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。

ねじの呼びM6頭部形状低頭穴の形状すりわり表面処理クロームメッキねじピッチ(mm)1材質(本体)真鍮種類丸形取付部おねじ頭部高さ(mm)3材質(取付部)真鍮内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭部径(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12122118SCP-AB2501215
250
239
263(税込)
当日出荷
12122127SCP-AB2511220
280
269
296(税込)
当日出荷
12122136SCP-AB2521225
320
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
12122145SCP-AB2601615
330
309
340(税込)
当日出荷
12122154SCP-AB2611620
370
349
384(税込)
当日出荷
12122163SCP-AB2621625
410
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12122118
2024-10-10
用途: 紙芝居の木枠に下から取り付けて使います。
製造業

プラスネジでは取り外しの際、ドライバーが必要ですが、このコインネジなら、コイン1枚で使用できるので、使い勝手が抜群に良くなりました。

対象商品 : 12122154
2021-05-27
用途: アクリルカバーの固定
株式会社ドリーム・ハート

見栄えもよくとても使いやすかったですよ。
お客さんも満足していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする