装飾ナット ローレット(真鍮クロームメッキ)

装飾ナット ローレット(真鍮クロームメッキ) - SCULPS

ローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。

表面処理クロームメッキ材質(本体)真鍮種類丸形取付部めねじ頭部高さ(mm)8取付長(mm)5.5材質(取付部)真鍮内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12122197SCP-AB295M40.712
190
179
197(税込)
翌々日出荷
12122206SCP-AB296M40.716
240
219
241(税込)
翌々日出荷
12122215SCP-AB300M50.812
190
179
197(税込)
翌々日出荷
12122224SCP-AB301M50.816
240
219
241(税込)
翌々日出荷
12122233SCP-AB310M6112
190
179
197(税込)
翌々日出荷
12122242SCP-AB315M6116
240
219
241(税込)
翌々日出荷
12122258SCP-AB320M6120
320
289
318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする