曜日別特売

装飾ナット フラット (真鍮バフクロームメッキ)

装飾ナット フラット (真鍮バフクロームメッキ) - SCULPS

天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。

表面処理バフクロームメッキ材質(本体)真鍮種類丸形取付部めねじ頭部高さ(mm)8取付長(mm)5.5材質(取付部)真鍮内容量1個
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
頭部径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12122285SCP-AB325M40.710
230
229
252(税込)
当日出荷
12122294SCP-AB326M40.712
240
239
263(税込)
翌々日出荷
12122303SCP-AB330M50.812
240
239
263(税込)
翌々日出荷
12122312SCP-AB331M50.816
290
289
318(税込)
翌々日出荷
12122328SCP-AB335M6112
240
239
263(税込)
翌々日出荷
12122337SCP-AB336M6116
290
279
307(税込)
当日出荷
12122346SCP-AB337M6120
370
349
384(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする