JOHNAN
油吸着材 アブラトール シート
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
水・油を素早くキャッチします。強度があるため踏みつけなどに強く、耐久性があります。片面に滑り止めがついています。
用途
オイル・水用。
対応
オイル、水
仕様
シートタイプ
トラスコ品番
397-0493
材質
ポリエステル(PE)
厚さ(mm)
3
質量(kg)
9.05
縦(mm)
500
横(mm)
500
吸収量(L/箱)
83
吸収量(L/枚)
0.8
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11793714
E-50-3
¥
44,100
¥
29,980
値下げ
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください