曜日別特売

スコッチ・ブライト スポンジエース

スコッチ・ブライト スポンジエース - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト スポンジエース - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト スポンジエース - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

厨房の食器洗浄から床面の汚れ落としまで多目的に使える、業務用スポンジたわしです。新改良で耐久性が大幅にパワーアップ。煮沸(100℃-5分間)や次亜塩素ナトリウム溶液への漬けこみ(200ppm-5分間)にも対応します。ハサップインターナショナル認証マーク取得品です。

種類スポンジたわし材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ高さ(mm)31質量(g)34縦(mm)150横(mm)90使用場所キッチン繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11793766ACE L BLU431-1850ブルー/グリーン
オープン
249
274(税込)
当日出荷
11793775ACE L PIN431-1868ピンク/グリーン
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11793775
2018-01-28
用途: 調理器具や食器の洗浄
医療・福祉・介護関連業

他のメーカーのスポンジを仕様していましたが、不織布の部分が剥がれて、ザルなどついたままとなり、異物混入の原因となることがありましたし、次亜塩素の消毒にも弱く、もっといいものがないか探していたところ、スコッチのスポンジは、そういう問題が、改善されていて、よかったです。もっと、長持ちすれば助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする