曜日別特売

バンガード110W

バンガード110W - 中川ケミカルバンガード110W - 中川ケミカルバンガード110W - 中川ケミカル

蛍光灯を入れるだけで使用できます。特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。HACCP・AJVC認定製品です。長寿命、10年耐用製品です。(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)

用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。透明トラスコ品番304-1361材質チューブ:ポリカーボネート キャップ:シリコンゴム長さ(mm)2344質量(g)170内径(Φmm)42外径(Φmm)43適合種別110形内容量1本
注意
※蛍光灯別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11793784BG-110W-
6,5006,398
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14579200BG-110W【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
6,5006,398
5,198
アウトレット
5,718(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り11点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする