蛍光灯飛散防止チューブ

蛍光灯飛散防止チューブ - TRUSCO

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。

用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。透明材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172電球の種類蛍光灯内容量1箱(20本)
注意
※必ず蛍光灯サイズとチューブのサイズを合わせてください。
※異常発光している蛍光灯に装着していますとチューブが変形する恐れがあります。蛍光灯別売。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
適合種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11793793HBT-FHF32-20488-68101.2272832形
41,800
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
11793802HBT-FLR40-20488-68441.56343540形
41,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする