曜日別特売

α樹脂パレット 片面4方差

α樹脂パレット 片面4方差 - TRUSCO

センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドパレットトラックの差し込みをスムーズにガイドします。再生材を使用しているため、環境に優しい商品です。着色材料に無公害顔料を使用しています。

用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番510-4491幅(mm)260質量(kg)10.8高さ(mm)150間口(mm)1100差込口(奥行側)260×88mm中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11793818SLA-1111V再生ポリプロピレン(リサイクルPP)ブラック10004000
8,470
6,398
7,038(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする