EFFEX(エフェックス)
ゲルザブD(GEL-ZAB)
EXGEL(エクスジェル)の高い衝撃吸収性により、長時間乗車の疲労を軽減します。
疲労軽減により、「もっと遠くへ」を可能にするゲル内蔵座布団ゲルザブ。
適合
オフロードモデル用
材質
表面:合皮/内部:EXGEL・ウレタン
寸法(mm)
210(前幅)×280(後幅)×360(長さ)
タイプ
D
内容量
1個
注意
※装着にあたり、シートの脱着が必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11757296
EHZ2836
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください