樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。
マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。
裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。
先端にサブ照明の1W LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。



明るさ、角度が付けれる足の操作性、価格ともに申し分ありません。 一点残念なのが足の底部に設けられた磁石。 作業中に外れてどこかへ(笑)落としたり、中に残すと問題になる機械内部などでは使わないほうがいいかも!
LED自体の明るさはGOODです。しかし、スイッチ部の接触不良で暗くなったり点灯しなくなったりで、品質的にはあまりよくありません。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
コンパクトで持ち運びに便利です。
マグネットがついているので、鉄の部分につけることが出来るのも
とても便利です。
LEDライトは思ったより明るく、乾電池でこんなに明るいとは驚きです。
外見がよく似た商品が複数有ります。
私は、別のメーカー品も持っています。が、こちらの方が使い易いです。
別メーカー品は「ライトの種類を一周するのに、6回もボタンを押す必要がありますが、
本機は、選択が2種類に絞れれていて、実用的だと思います。
ですから、日常の作業では、本「モノタロウ品」を優先使用しています。
弱点は「マグネット」が弱く「エンジンの振動」で、ライトが他所に向いてしまう事でしたが、
現行販売品は改良された様ですので、他の方のレビューを確認した上で買い足すよていです。
非常に明るく、懐中電灯としても使用できるので大変重宝します。ただ、使用用途にもよりますが、以前のモデルの方が光が広範囲に拡散するので使い易かったです。
チップタイプのLEDが付いてかなり明るいです。
角度調節も付いているのでフラットタイプの商品より確実に見たい所を照らせるのがいいです。
磁石は、ぴったり付くような平面でしたらなんとか大丈夫ですが、自重を支えるのが精一杯という感じですのでちょっと頼りないです。
値段などを考えれば他の製品より遥かに優秀だと思います。
追加注文の予定です。
2015年1月に購入し使い買っての良さに今回リピート購入しました。
本体を取り付けた時に角度が変えられるところが気に入っています。
今回、外観を見て前回購入品と変更されているのに気づきました。
また、機能性も変更されスイッチを押すパターンで大点灯と小点灯の間に消灯が追加され使い勝手がさらに良くなりました。
ライトとしての性能は、面発光のLEDによるワイドな照射でワークライトとしては価格以上かと思う。発光色もほぼ純白で対象物がはっきりと見える。
先端部にあるオマケのLEDもそこそこに使えるとは思うが、メインのライトが想像以上に明るいため出番は少ないかと思われる。
ボディのサイズ感は小さくはないが、ワークライトとしては小ぶりな方ではある。
ただし、ボディ全体に施されたラバー風の塗装だが、これが実はクセモノだったりする。
このライトを年単位で長期使用すると、おそらく表面がベタついてくるものと思われる。
そもそもオールプラのボディであることから、ハードな長期間の使用は難しいかもしれないが。
他の方も言うように、マグネットは強力とは言えず、磁力のみでの保持は落下の不安が残る。
この点以外については、価格が価格なので十分目をつぶれるであろう。
改善点としては、あくまで廉価なこの商品の上級版としてでかまわないので、
本体の素材の再検討(ポリカ等の耐衝撃樹脂)をしてもらいたい。
更には、外周(角やフチ)には本物のラバーやシリコンを使用するなどして、ぶつけた際などにお互いの損傷を防ぐような対策があるといいかと思う。
そうして耐久性をきっちり確保できれば間違いなく「お値段以上」だろう。
ともかく、コンパクトで安価なワークライトとしては中々に使えそうなライトだと感じた。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。