曜日別特売

マルチハロゲン灯

マルチハロゲン灯 - Panasonic(パナソニック)
(15件のレビュー)

発光管内の金属ハロゲン化物(ヨウ化ナトリウム、ヨウ化タリウム、ヨウ化インジウム)をバランスよく発光させて、さわやかな白色光を放つ放電灯です。メーカー水銀灯に比べ約1.4倍の高効率、白色蛍光灯に勝る演色性の良さを発揮します。高天井の店舗や体育館、スポーツ施設の照明に好適です。

タイプLタイプ点灯方向下向内容量1個
注意
※この商品には水銀灯安定器が必要となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
口金
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
ランプ電流(A)
定格ランプ電力(W)
平均演色評価数(Ra)
ランプ電圧(V)
外管径(Φmm)
色温度(K)
適合水銀灯安定器(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11761085MF100L/BUSC-P/N蛍光形175E26750090001.010075115704200100
11,600
取扱い終了
11761094MF200L/BUSC-P/N蛍光形240E3913500120001.920065120904200200
17,550
取扱い終了
11761103M250L/BUSC/N透明形240E3921500120002.1250701301004500250
18,200
取扱い終了
11761112MF250L/BUSC/N蛍光形240E3920000120002.1250751301004000250
18,980
取扱い終了
11761128MF300L/BUSC-P/N蛍光形290E3925500120002.5300751301164500300
19,890
取扱い終了
11761137MF400L/BUSC/N蛍光形290E3936500120003.3400701301164200400
21,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11761128
2024-02-16
用途: 木工・工場
有限会社 平野電気商会

現在メーカー生産中止とのことです。 取り寄せられてよかったです。

対象商品 : 11761112
2023-11-21
用途: 水産用
鹿児島県漁業協同組合

毎回予備に購入させて頂いております。コスパ最高。使用感最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 11761112
2023-10-30
用途: 水銀灯の代替として試用
サービス業

HF250Xの水銀灯代替としてテスト購入しました。点灯してから最大照度までは水銀灯と同様に時間が掛かりますが、試用開始時の照度は長年使用した水銀灯以上に明るく感じました。この照度が維持されたまま長寿命で使用できることに期待しています。

対象商品 : 11761137
2023-06-21
用途: 倉庫内の水銀灯用に
有限会社中山建材店

倉庫内の水銀灯が切れたので購入しました。
LEDにするには、費用が結構掛かるので替球が手に入って良かったです。
明るさも満足いく明るさなのでよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 11761112
2023-08-04
用途: 倉庫内照明
株式会社チャイルド社卸売・小売業

水銀ランプが市場から減少する中で入手に困っておりましたがモノタロウさんで簡単に入手出来、とても感謝しております。従来灯より明るく良い商品です。

対象商品 : 11761112
2022-09-01
用途: 脱水機室の照明として
電気・ガス・熱供給・水道業

明るさは申し分ありません。あとは寿命が定格の1.2万時間持ってくれれば
言うことありません。(以前購入した同商品は半年ほどで切れました。)

1が参考にしています
対象商品 : 11761128
2022-05-08
用途: 倉庫作業場
八起電設建設業・工事業

敏速な対応ありがとうございました。手に入らない商品なのに、どうやって
仕入れできたのでしょうか?不思議です。兎に角、有難うございました。

2が参考にしています
対象商品 : 11761112
2021-11-01
用途: 武道館のランプ交換
六車住設機器電気・ガス・熱供給・水道業

来年も交換工事があるのでよろしくお願いいたします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする