曜日別特売

PPカラーバケツ 10L

PPカラーバケツ 10L - TRUSCOPPカラーバケツ 10L - TRUSCOPPカラーバケツ 10L - TRUSCOPPカラーバケツ 10L - TRUSCOPPカラーバケツ 10L - TRUSCOPPカラーバケツ 10L - TRUSCOPPカラーバケツ 10L - TRUSCOPPカラーバケツ 10L - TRUSCO
(16件のレビュー)

肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。
食品衛生法適合品です。
HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。

材質ポリプロピレン(PP)形状丸形寸法(mm)Φ279×258質量(g)421特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11761252TPPB-10-B10ブルー
780
669
736(税込)
当日出荷
11761268TPPB-10-GN10グリーン
780
669
736(税込)
当日出荷
11761277TPPB-10-R10レッド
780
669
736(税込)
当日出荷
11761286TPPB-10-W10ホワイト
780
669
736(税込)
当日出荷
11761295TPPB-10-Y10イエロー
780
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 食品工場で使用
製造業

製品自体に不満はなく、区域ごとに色を分けて使えるので
非常に良いと思った。
ラベルが剥がしにくいのが非常に残念だった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

2025-07-08
用途: 野菜の水やり、虫取り

野菜の水やりに最適、梅雨が明けるとジョウロより効率良い。
風で飛ばないように終わったら水を張り、ヤシノミ洗剤を数滴いれて放置。翌日までに黄色に誘われアザミウマ等が取れます。
フル活用してます。

対象商品 : 11761295
2024-06-21
用途: 農作業
南森町佐野法律特許事務所サービス業

水をいれておくだけで、殺虫効果が出ます。農薬なしで、害虫駆除が出来ます。

対象商品 : 11761277
2024-03-25
用途: 保育園で使用
教育・研究機関

用途別に色分けできるのが良い。持ち手が丸いので、水をたくさん入れて運んでも指が痛くならないです

対象商品 : 11761277
2023-03-28
用途: 識別用

こちらの赤を複数個購入しました。作業品の識別用に使用しています。

対象商品 : 11761295
2022-12-13
用途: アブラムシの捕虫用に
金融・保険業

バラに飛んでくるアブラムシの捕虫として黄色のカラーバケツを探していましたが、なかなか売っているところがなく困っていました。春に使用する予定なのでまだ分かりませんが、しっかりした作りなので対候性が期待出来そう。

対象商品 : 11761268
2022-06-27
用途: 食品工場で水を入れています。
製造業

今回は、赤色と緑色を購入しました。部署ごとに色分けをして使用しています。
持ち手も同色の物を探していました。
改善点は、メーカーの張り付けてあるシール糊が強く、取り除くのに時間を要しました。
このシールも異物混入対策として、取り除いて使用します。シールが無いと助かります。

対象商品 : 11761252
2021-03-17
用途: 清掃時
株式会社カトー食品

食品工場で使っています。青のバケツは必須なので購入しました。数ヶ月たちますが問題なく使えています

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする