ダクタイルY形ストレーナー

ダクタイルY形ストレーナー - ワシノ機器ダクタイルY形ストレーナー - ワシノ機器ダクタイルY形ストレーナー - ワシノ機器
(1件のレビュー)
種類ストレーナ形状Y形材質(本体)FCD450(ダクタイル)接続Rcハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa・G)1.96材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)網目80メッシュ最高使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
スクリーンd(Φmm)
スクリーンl(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11761338YKDS-15-80151/21845約6090
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
11761347YKDS-20-80203/42350約75105
9,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11761338
2017-07-24
用途: ボイラーの配管に。
松田クリーニングサービス業

かなり古いパーツですがサイズも当時のまま無事取り付け完了
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする