曜日別特売

コンバインクローラ

コンバインクローラ - 東日興産(TN)

2条刈のSTDタイプで安定した走行性能を発揮します。

幅(mm)330ピッチ72タイプオフセットパターンOF内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コマ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11761898YR33723939
112,000
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11761907YR33723838
111,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

農機用クローラーの交換方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nokiyoukurora_howtoexchange/
2023-03-20

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする