東日興産(TN)
コンバインクローラ
梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
幅(mm)
400
ピッチ
84
タイプ
ヤンマーフルクローラタイプ
パターン
EG
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コマ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11762056
YF408452
52
¥
242,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11762065
YF408446
46
¥
224,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700