東日興産(TN)
コンバインクローラ
長短ラグの組み合わせで泥の持ち上げが少ないタイプです。
幅(mm)
400
ピッチ
90
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コマ数
タイプ
パターン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11762196
XY409046
46
Wタイプ
N
¥
155,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11762205
XY409039
39
Wタイプ
N
¥
124,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11762214
XY409037
37
Wタイプ
N
¥
124,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11762223
XB409046
46
Nタイプ
W
¥
155,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700