曜日別特売

コンバインクローラ

コンバインクローラ - 東日興産(TN)

梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。

幅(mm)420ピッチ90タイプ片梯子オフセットパターンOC内容量1本
注意
※個人宅配送不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コマ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11764822PC42904141
141,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11764804PC42904343
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11764813PC42904242
135,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11764838PC42903939
123,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11764847PC42903838
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11764856PC42903535
115,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

農機用クローラーの交換方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nokiyoukurora_howtoexchange/
2023-03-20

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする