東日興産(TN)
コンバインクローラ
幅(mm)
600
ピッチ
150
タイプ
モロオカ・三菱タイプ
パターン
G
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コマ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11765023
ML601548
48
¥
1,555,000
¥
979,800
¥
1,077,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11765032
ML601546
46
¥
881,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11765048
MH601548
48
¥
1,439,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11765057
MH601546
46
¥
815,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100