東日興産(TN)
コンバインクローラ
両梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
幅(mm)
400
ピッチ
84
タイプ
両梯子オフセット
パターン
OJ
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コマ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11765872
GY408441
41
¥
159,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11765888
GY408440
40
¥
158,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11765897
GY408438
38
¥
157,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11765906
GY408437
37
¥
156,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11765915
GY408436
36
¥
155,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11765924
GY408435
35
¥
154,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11765933
GY408433
33
¥
153,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11765942
GY408432
32
¥
152,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11765863
GY408445
45
¥
149,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700