曜日別特売

コンバインクローラ

コンバインクローラ - 東日興産(TN)

2条刈のSTDタイプで安定した走行性能を発揮します。
新しく設計変更し装着しやすくなりました。

幅(mm)330ピッチ84タイプオフセットパターンOF内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全14種類を絞り込む
コマ数
14種類すべて表示中
注文コード
品番
コマ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11765994GM33844242
133,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766003GM33844141
121,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766012GM33844040
120,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766028GM33843939
119,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766037GM33843838
118,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766046GM33843737
116,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766055GM33843636
114,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766064GM33843535
108,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766073GM33843434
107,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766082GM33843333
103,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766098GM33843232
101,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766107GM33843131
100,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766116GM33843030
99,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766125GM33842929
98,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

農機用クローラーの交換方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nokiyoukurora_howtoexchange/
2023-03-20

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする