コンバインクローラ

コンバインクローラ - 東日興産(TN)

2条刈の乾田用で安定した走行性能を発揮します。

幅(mm)280ピッチ79タイプオフセットパターンOE内容量1本
注意
※個人宅配送不可商品
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コマ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11766466DS28794242
71,000
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766475DS28794040
70,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766484DS28793939
86,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766493DS28793838
71,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766502DS28793535
67,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766518DS28793434
46,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766527DS28793232
72,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766536DS28793131
56,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766545DS28792828
44,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

農機用クローラーの交換方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nokiyoukurora_howtoexchange/
1が参考にしています
2023-03-20

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする