曜日別特売

コンバインクローラ

コンバインクローラ - 東日興産(TN)コンバインクローラ - 東日興産(TN)

2条刈の強湿田用、ワイドクローラで接地圧を低くしました。

幅(mm)400ピッチ79タイプオフセットパターンOE内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
コマ数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コマ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11766922DH40794545
100,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766938DH40794444
96,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766947DH40794242
96,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766956DH40793939
89,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766965DH40793838
87,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11766974DH40793636
75,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41633894DH40794141
94,000
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

農機用クローラーの交換方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nokiyoukurora_howtoexchange/
2023-03-20

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする