組立式メディアケース収納ボックス

組立式メディアケース収納ボックス - エレコム組立式メディアケース収納ボックス - エレコム

バラバラになりやすいメディアケースをすっきり収納。プラケース(標準タイプ・スリムタイプ)、DVD・CD不織布ケースを収納し整理できる組立式メディアケース収納ボックス。
プラケース(標準タイプ)を最大13枚収納可能です。
プラケース(スリムタイプ)を最大28枚収納可能です。
両面収納タイプのDVD・CD不織布ケースを最大45枚収納可能です。
各種ケースがボックスの中で倒れないよう、仕切板が付属しています。分類に便利なインデックスラベルが付属しています。
折りたたみ式なので簡単に組み立てることができます。

付属品仕切板×1個、インデックスラベル×1枚内容量1個
注意
※プラケース(標準タイプ・スリムタイプ)、DVD・CD不織布ケースは付属していません。別途プラケースまたは不織布ケースをお買い求めください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11767778CCD-MB01BK-本体:ポリプロピレン、仕切板:ポリプロピレン、インデックスラベル:紙ブラック131
1,030
899
989(税込)
3日以内出荷
11767796CCD-MB01CR-本体:ポリプロピレン、仕切板:ポリプロピレン、インデックスラベル:紙クリア131
1,030
899
989(税込)
当日出荷
11767814CCD-MB01PNプラケース(標準タイプ・1枚収納)/13枚、プラケース(スリムタイプ・1枚収納)/28枚、不織布ケース(両面タイプ・2枚収納)/90枚※不織布ケースは45枚(本体)ポリプロピレン、(仕切板)ポリプロピレン、(インデックスラベル)紙ピンク128
850
取扱い終了
代替品有
11767787CCD-MB01BUプラケース(標準タイプ・1枚収納)/13枚、プラケース(スリムタイプ・1枚収納)/28枚、不織布ケース(両面タイプ・2枚収納)/90枚※不織布ケースは45枚(本体)ポリプロピレン、(仕切板)ポリプロピレン、(インデックスラベル)紙ブルー128
850
取扱い終了
11767805CCD-MB01GNプラケース(標準タイプ・1枚収納)/13枚、プラケース(スリムタイプ・1枚収納)/28枚、不織布ケース(両面タイプ・2枚収納)/90枚※不織布ケースは45枚(本体)ポリプロピレン、(仕切板)ポリプロピレン、(インデックスラベル)紙グリーン128
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11767814CCD-MB01PN11767796CCD-MB01CRCCD-MB01PN 組立式メディアケース収納ボックス エレコム 11767796組立式メディアケース収納ボックスエレコム1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする