曜日別特売

Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 300Mbps 11n.g.b

Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 300Mbps 11n.g.b - エレコム
(6件のレビュー)

無線ルータとの距離が離れた別階などの寝室や子供部屋、または鉄筋など構造上無線ルータの電波を通しにくいお風呂やトイレなどにWi-Fi(無線LAN)の電波が届かない、届きにくいお客様に最適!
設定は非常に簡単で、WPS対応の無線ルータと本製品のWPSボタンを押すだけで完了します。
本製品と管理者用のSSID,パスワードで無線接続し、管理者用webUIにログインすることで親機との接続を手動で設定することができます。
無線ルータからの電波強度をお知らせするランプがついており、適切な設置場所の目安がかんたんに分かる設計になっています。
業界最小で、コンセント直付けタイプだから、壁のコンセントに挿すだけですっきり設置が可能です。※2014年6月調べ
11n.g.b(Wi-Fi4)対応です。

用途
Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。
無線ルーターとの距離が離れた別階などの寝室や子供部屋、または鉄筋など構造上無線ルーターの電波を通しにくいお風呂やトイレなどにWi-Fi(無線LAN)の電波が届かない、などの問題を解消します。
規格IEEE802.11n/11g/11b伝送方法OFDM(直交周波数分割多重)方式、MIMO(空間多重方式)、DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式データ転送速度11n:300Mbps(2.4GHz帯)、11g:54/48/24/18/12/9Mbps、11b:11/5.5/2/1Mbps周波数帯域(MHz)2.4GHz(2400~2484)仕様チャンネル/1~13ch付属品マニュアル(製品情報,かんたんセットアップガイド)、イカロスモバイルセキュリティ 90日特別体験版シリアルホワイト質量(g)約40消費電力(W)約1.6対応OSWindows RT、8.1(64/32bit)、8(64/32bit)、7(64/32bit)、Vista(64/32bit)、XP/ Mac OS X 10.6~10.9入力電圧(V)100設定方式WPS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×22×47.5セキュリティWPA2-PSK(AES)/WPA-PSK(TKIP/AES)/WEP(64bit/128bit)/SSID(ステルス設定可)プロトコルTCP/IP対応アクセス方式インフラストラクチャアンテナ方式2.4GHz帯/内蔵2本(送受信2本)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11769214WTC-300HWH
4,860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11769214
2023-07-11
用途: 無線LANの中継接続
株式会社エヌエーツール

マニュアル通りに接続を試したのですが、上手くいかず、メーカーのチャットサポートに
問い合わせましたが、担当者があまり詳しくないみたいで、いろいろなことを聞かれた挙句に、PCに問題ありと蹴られました。中継器なしで以前接続可能でしたが、信号強度が弱かったので中継器導

対象商品 : 11769214
2020-09-22
用途: 屋内

1階の無線LAN親機と2階のパソコンの間に入れたら、それまで低レベルで不安定だったアンテナメーターと回線速度が高レベルに安定し快適に使えるようになった。小型で場所取らなくて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 11769214
2020-07-13
用途: 無線LAN

2階での電波状況が良くなかったので、何か良いものは無いかと探していたところ、こちらの商品のレビューが良かったので購入しました。前より改善されました。

対象商品 : 11769214
2019-10-01
用途: 二階でのネット接続時
サービス業

中継器と言うよりはブースター的な感じで使用出来ています。
中継器無しだと接続が切れる事が多い部屋に設置した所、安定した接続が出来る様になりました。
コンパクトでコスパも良く、大変満足しています。

対象商品 : 11769214
2019-05-29
用途: 電波の途切れ防止
医療・福祉・介護関連業

設定に少し時間がかかりましたが、コンパクトで邪魔にならず気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 11769214
2018-01-27
用途: 自動車販売店で2階事務所にWiFいがとどかず困っていた
自動車・二輪車・自転車関連業

コンセントに差し込みだけで、設定も簡単で非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする