曜日別特売

マルチ型防振ユニット

マルチ型防振ユニット - TOZEN(トーゼン)マルチ型防振ユニット - TOZEN(トーゼン)

他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。
豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。
メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。
屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。

用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。材質(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂<PP>内容量1個
全6種類を絞り込む
固有振動数(Hz)
使用荷重(kN)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ばね定数(N/mm)
固有振動数(Hz)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11969536TSU-200L7.91134.9~3.81.18~1.96
35,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
11969545TSU-350L8.01955.0~3.81.96~3.43
35,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
11969554TSU-600L8.23364.9~3.83.43~5.88
52,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11969563TSU-1000L8.75614.9~3.85.88~9.81
56,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11969572TSU-1500L8.78394.6~3.89.81~14.7
56,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11969588TSU-2000L8.811184.3~3.714.7~19.6
58,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする