曜日別特売

吊型防振スプリング

吊型防振スプリング - TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング - TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング - TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング - TOZEN(トーゼン)

ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。
ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300)
標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。

形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
ばね定数(N/mm)
固有振動数(Hz)
適合ボルト径
使用荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11970008TSH-090H1560.75.1~4.1M12(W1/2)588~912
4,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11970017TSH-130H1587.54.9~4.1M12(W1/2)912~1314
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
11970026TSH-200H151305.0~4.1M12(W1/2)1314~1961
5,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
11970035TSH-250H151644.6~4.1M12(W1/2)1961~2452
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
11970044TSH-300H151964.5~4.1M12(W1/2)2452~2942
5,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
11970053TSH-450171773.9~3.2M16(W5/8)2942~4413
14,000
11,980
13,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
11970062TSH-600252353.9~3.2M16(W5/8)3923~5884
16,700
14,980
16,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
11970078TSH-825253243.9~3.2M16(W5/8)5394~8090
20,000
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
11970087TSH-1100254313.8~3.2M16(W5/8)7355~10787
22,000
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする