曜日別特売

吊型防振ゴム(シングル型)

吊型防振ゴム(シングル型) - TOZEN(トーゼン)吊型防振ゴム(シングル型) - TOZEN(トーゼン)吊型防振ゴム(シングル型) - TOZEN(トーゼン)

ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。
国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。

用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
ボルト径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11970218PTH-60S-607660281101514W12(1/2)
3,4502,398
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
11970227PTH-80S-8010080401300.1816M16(W5/8)
5,7503,698
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
11970236PTH-100S-100130100451602020M16(W5/8)
10,4006,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
11970245PTH-100HS-100130100451602020M16(W5/8)
11,3006,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22814770PTH-100HS【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)100130100451602020M16(W5/8)
11,3006,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
11970175PTH-22S-22342225851110.5M10(W3/8)
650
取扱い終了
代替品有
11970184PTH-30S-30443021901112M10(W3/8)
850
取扱い終了
代替品有
11970193PTH-40S-405540251051514W12(1/2)
1,350
取扱い終了
代替品有
11970202PTH-50S-506650231051514W12(1/2)
2,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11970175PTH-22S50521748PTH-22SRPTH-22S 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン) 50521748吊型防振ゴム(シングル型)TOZEN(トーゼン)1個
579
欠品中
税込637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11970184PTH-30S52308333PTH-30SR画像準備中PTHシリーズ 吊り型防振ゴム RoHS指令対応TOZEN(トーゼン)1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11970193PTH-40S12864610PTH-40SRPTH-40S 吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ TOZEN(トーゼン) 12864610吊型防振ゴム(シングル型) PTH-SシリーズTOZEN(トーゼン)1台
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11970202PTH-50S12864619PTH-50SRPTH-50S 吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ TOZEN(トーゼン) 12864619吊型防振ゴム(シングル型) PTH-SシリーズTOZEN(トーゼン)1台
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする