曜日別特売

ナースパンツ

ナースパンツ - 住商モンブラン

明るいイエローが可愛らしい表情に優しさを添えてくれる。

仕様ノータック、両脇ゴム、やや細身タイプ材質ストレッチラチネ混率(%)ポリエステル100股下(cm)83生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
太もも周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1177080673-13414L82~883211675
7,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
1177076373-1341M62~68289461
6,400
取扱い終了
1177075473-1341S58~64279060
6,400
取扱い終了
1177077273-1341L66~72299862.5
6,400
取扱い終了
1177078873-1341LL70~763010467
6,400
取扱い終了
1177079773-13413L76~823111071.5
6,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1177076373-13411178584773-134173-1341 ナースパンツ 住商モンブラン 11785847ナースパンツ住商モンブラン1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする