住商モンブラン
ナースジャケット(半袖)
小さめの襟がポイントのキュートなジャケット。
PHS専用ポケット。
襟もとや袖まわりをスッキリ見せるパイピングデザイン。
脚長効果のハイウエスト仕様。
右脇ポケット内には、キーホルダーが掛けられるループ付き。
仕様
ペンさし・ループホルダー付(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)
材質
フルダル制電裏綿トリコット
混率(%)
ポリエステル85、綿15
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止
内容量
1着
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11773807
73-1692
白
S
38
21
68
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
11773816
73-1692
白
M
39
22
69
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
11773825
73-1692
白
L
40
23
70
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
11773834
73-1692
白
LL
42
23
70
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
11773843
73-1692
白
3L
44
23
70
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
11773852
73-1694
ピンク
S
38
21
68
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
11773868
73-1694
ピンク
M
39
22
69
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
11773877
73-1694
ピンク
L
40
23
70
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
11773886
73-1694
ピンク
LL
42
23
70
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
11773895
73-1694
ピンク
3L
44
23
70
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
11773904
73-1696
サックス
S
38
21
68
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
11773913
73-1696
サックス
M
39
22
69
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
11773922
73-1696
サックス
L
40
23
70
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
11773938
73-1696
サックス
LL
42
23
70
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
11773947
73-1696
サックス
3L
44
23
70
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください